Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad DIN 933, RVS A2, blank

DIN 933 roestvast staal A2 70 blank
BOUT-6K-DIN933-A2/70-SW17-M10X40

Art.-nr. 009610 40

EAN 4011231166188

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad DIN 933, RVS A2, blank

Art.-nr. 009610 40

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

40 mm

Kophoogte (k1)

6,4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Normering

DIN 933

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW16-M10

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A2-70 blank

ZELFB-MOER-ISO7042-A2-70-SW16-M10

x 100 st
Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-A2-SW15-M10

Met borgvertanding
x 100 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-10

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 100 st
Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D10,5

x 200 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-10

x 100 st
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank

ZELFB-MOER-ISO7040-A2/70-SW16-M10

x 100 st
Zeskantmoer met flens EN 1661, RVS A2-70, blank

FLENSMOER-6K-EN1661-A2/70-SW16-M10

x 200 st
Vlakke sluitring met grote buitendiameter EN ISO 7093-1, RVS A2

SLUITRING-ISO7093/1-A2-200HV-10

Hardheidsklasse 200 HV
x 100 st