Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017 RVS A2-50 en A2-70, blank
ISO 4017 RVS A2 50, A2 70 blank
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW16-M10X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22. A2-70 sterkte tot en met nominale maat M24 | Boven nominale maat M27 sterkte A2-50
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 6,4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW16 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |