Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017 RVS A2-50 en A2-70, blank

ISO 4017 RVS A2 50, A2 70 blank
BOUT-6K-ISO4017-A2/50-SW46-M30X120

Art.-nr. 009630 120
EAN 4024835098717

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22. A2-70 sterkte tot en met nominale maat M24 | Boven nominale maat M27 sterkte A2-50

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M30

Lengte (l1)

120 mm

Kophoogte (k1)

18,7 mm

Externe aandrijving (s1)

SW46

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Koptype

6KT

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Draadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Productklasse

B