Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 4017 staal 8.8 verzinkt
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW85-(A2K)-M56X130
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M56 |
Lengte (l1) | 130 mm |
Kophoogte (k1) | 35 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW85 |
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
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 130 mm |
Productklasse | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |