Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4017 staal 8.8 verzinkt
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW24-(A2K)-M16X16

Art.-nr. 005716 16
EAN 4045727024959

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

16 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8,8

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

6KT

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Draadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

16 mm

Productklasse

A