Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 933, staal 8.8 verzinkt
BOUT-6K-DIN933-8.8-SW22-(A2K)-M14X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M14 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kophoogte (k1) | 8,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW22 |
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
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |