Zeskantbout met tap en kleine zeskant
DIN 561 staal 8.8 blank
BOUT-6K-DIN561-8.8-SW24-M20X120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Lengte (l1) | 100 mm |
Kophoogte (k1) | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 2.5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |