Zeskantbout met schacht SB FITTINGS DIN EN 15048-1 DIN 7990 staal 5.6, thermisch verzinkt
DIN 7990 staal 5.6 thermisch verzinkt
BOUT+MOER-DIN7990-5.6-SW24-(TZN)-M16X50

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met name geschikt voor gebruik buiten vanwege de hoge corrosiebescherming door thermisch verzinken.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5.6U |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Uitvoering | Met zeskantmoeren EN ISO 4034 of EN ISO 4032 |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schachtdiameter | 16 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 24,5 mm |
Toepassingsgebied | Staalbouw |
Min./max. blokdikte | 20,5-25,5 mm |
Min./max. klemlengte | 28,5-33,5 mm |
Productklasse | C |
Gereguleerd gebied | hEN 15048-1 |
Bouwproduct | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Ja |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Hoogte moer | 15,9 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |