Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met schacht, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 DIN 7990 staal 4.6, thermisch verzinkt

DIN 7990 staal 4.6 thermisch verzinkt met moer
BOUT+MOER-DIN7990-4.6-SW18-(TZN)-M12X35

Art.-nr. 007412 35
EAN 4011231116053

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Met name geschikt voor gebruik buiten vanwege de hoge corrosiebescherming door thermisch verzinken.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

35 mm

Kophoogte (k1)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW18

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.6U

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Uitvoering

Met zeskantmoeren EN ISO 4034 of EN ISO 4032

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

12 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

20,5 mm

Toepassingsgebied

Staalbouw

Min./max. blokdikte

9,5-14,5 mm

Min./max. klemlengte

17,5-22,5 mm

Productklasse

C

Gereguleerd gebied

hEN 15048-1

Bouwproduct

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Hoogte moer

10,8 mm