Zeskantbout met schacht ISO 4014 staal 10.9, verzinkt, dikke laag gepassiveerd (ZSML)
ISO 4014 stl 10.9 verz. dikke-laag pas. seal
BOUT-6K-ISO4014-10.9-SW16-(ZSML)-M10X230
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verzinkte verbindingselementen met een chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (ZSML) bieden een toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een (chroom III) basis- en afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke verzinkte coatings zoals A2C of A3C
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 230 mm |
Kophoogte (k1) | 6,4 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Corrosiebeschermingsperiode | 264 h |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 45 mm |
Productklasse | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |