Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 10.9, blank
DIN 931 blank staal 10.9
BOUT-6K-DIN931-10.9-SW17-M10X75
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 931 is ingetrokken en vervangen door ISO 4014.Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 75 mm |
Kophoogte (k1) | 7 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |