Zeskantbout met schacht DIN 601/ISO 4016 staal 4.8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), met moer
DIN 601/ISO 4016 bouwschr. st. verz. 4.8 met moer
BOUT-MOER-DIN601-4.8-SW19-(A2K)-M12X90
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kophoogte (k1) | 7.5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW19 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 30 mm |
Bouwproduct | Ja |
Voldoet aan RoHS | Ja |