Zeskantbout met schacht
ISO 4014 staal 10.9 verzinkt dikkelaag gepassiv.
BOUT-6K-ISO4014-10.9-SW36-(VZD)-M24X260
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M24 |
Lengte (l1) | 260 mm |
Kophoogte (k1) | 15 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW36 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10,9 |
Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Corrosiebeschermingsperiode | 264 h |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 73 mm |
Productklasse | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |