Zeskantbout met schacht
DIN 931 staal 8.8 zilver zinklamel
BOUT-6K-DIN931-8-(ZFSHL)-M14X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zinklamel coatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.
De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09-0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M14 |
Lengte (l1) | 100 mm |
Kophoogte (k1) | 9 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW22 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8,8 |
Oppervlakte | Zinc flake, zilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 34 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |