Zeskantbout met schacht ISO 4014 RVS A4-50 en A4-70, blank
ISO 4014 rvs A4 50, A4 70, blank
BOUT-6K-ISO4014-A4/70-SW16-M10X65
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdtes veranderd voor M10, M12, M14 en M22. Sterkte A4-70 tot en met nominale maat M24 | Boven nominale maat M27 sterkte A4-50
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 65 mm |
Kophoogte (k1) | 6,4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW16 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 26 mm |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |