Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 4014 staal 8.8, verzinkt
BOUT-6K-ISO4014-8.8-SW16-(A2K)-M10X120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 120 mm |
Kophoogte (k1) | 6,4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW16 |
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
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 26 mm |
Productklasse | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |