Zeskantbout met flens
EN 1665 staal 8,8 verzinkt
FLENSBOUT-6K-EN1665-8.8-SW10-(A2K)-M6X55
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO EN 1665 vervangt DIN 6921 | Er is een beperkte gelijkenis | Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 55 mm |
Kopdiameter (dc) | 14,2 mm |
Kophoogte (k1) | 6,6 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | 6KT met flens |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 18 mm |
Productklasse | A |