Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met flens EN 1665 staal 10.9 zink-nikkel zilver (ZNSHL)

EN 1665 staal 10.9 zink-nikkel
BOUT-EN1665-10.9-SW8-(ZNSHL)-M5X10

Art.-nr. 416395 10

EAN 4057709442927

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met flens EN 1665 staal 10.9 zink-nikkel zilver (ZNSHL)

Art.-nr. 416395 10

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes)



Corrosiebestendigheid:


  • Diameter ≥ M2 – 360u*

  • Diameter ≥ M4 – 600 u*

  • Diameter ≥ M10 – 720 uur*

Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS



Overzicht van voordelen:


  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09-0,14 μ dankzij topcoating met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

EN 1665 vervangt DIN 6921 | Er is een beperkte gelijkenis | Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

10 mm

Kopdiameter (dc)

11,8 mm

Kophoogte (k1)

5,8 mm

Normering

EN 1665

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

600 h

Koptype

Zeskantkop met flens

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW8

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

10 mm

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-5

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 100 st
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, zink-nikkel, zilver (ZNSHL)

MOER-6K-ISO4032-10-SW8-(ZNSHL)-M5

x 500 st
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)

ZELFB-MOER-ISO7042-10-SW8-(ZNSHL)-M5

x 500 st
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, staal 10, zink-nikkel, zilver (ZNSHL)

ZELFB-MOER-ISO7040-10-(ZNSHL)-M5

x 500 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 300 HV, zink-nikkel, zilver (ZNSH)

SLUITRING-ISO7089-300HV-(ZNSH)-5

x 500 st
Borgring VS Verenstaal, type VS, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)

CONTACTBORGRING-VS-(ZFSH)-D5,0

x 1000 st