Zeskantbout EN 14399-4, staal 10.9, thermisch verzinkt, voor boutverbindingen met hoge voorspanning
EN 14399-4 staal 10.9 thermisch verzinkt
BOUT-EN14399/4-10.9-K1-SW50-TZN-M30X80

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer sterke, voorspanbare hulpstukken voor schroefverbindingen in staalconstructies
- HV-systeem
- Klasse K1
- Sterkteklasse 10.9
- Staal thermisch verzinkt
Hoogwaardige voorgespannen bouten met een grote sleutelwijdte:
Groot oppervlak onder de kop
- Lagere vlaktedruk
- Verminderd zetten
Grote radius onder de kop
- Verminderde kerfwerking
- Betere trillingsvermoeiingssterkte
Gedefinieerde wrijvingseigenschappen
- Maakt gepland voorspannen mogelijk
Partijmarkering op het product
- Dit betekent dat er geen noodzaak is om testcertificaat 3.1 aan te vragen overeenkomstig EN 10204. (zie tabel 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
CE-markering
- Gecontroleerd bouwproduct
De uitvoering van dragende staalconstructies met zeer sterke hulpstukken is in de richtlijn DIN EN 1090-2 en DASt 024 vastgelegd. "Gebruik uitsluitend complete hulpstukkensets van één fabrikant (bouten, moeren en ringen)."
Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!
Opslag en transport:
Schroeven, moeren en onderlegringen worden geleverd in een thermisch verzinkte uitvoering met onder procescondities gesmeerde moeren. De binnendraad van de moer is niet thermisch verzinkt en is alleen door de aangebrachte smering beschermd tegen corrosie. Onjuiste transport- en opslagomstandigheden kunnen leiden tot corrosie van de binnendraad of tot een verandering in de smeertoestand zoals deze is geleverd en de correlatie tussen het aanhaalmoment en de voorspankracht die daarmee verband houden.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M30 |
Lengte (l1) | 80 mm |
Kophoogte (k1) | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
k-Klasse | K1 |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | Met groot onderkopvlak en grote onderkopradius |
Externe aandrijving (s1) | SW50 |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtdiameter (ds) | 30 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 44 mm |
Min./max. blokdikte | 34-39 mm |
Min./max. klemlengte | 44-49 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | Staalbouw |
Geschikt voor | Hoge-wrijvingsaansluitingen in staalconstructies |
Gereguleerd gebied | hEN 14399-1 |
Bouwproduct | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Ja |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!