Zeskant-pasbout met lang schroefdraaddeel DIN 609, staal 8.8, blank
DIN 609 blank staal 8.8
BOUT-6K-DIN609-8.8-SW24-M16-K6X65
Art.-nr. 0050016065
EAN 4045727672501
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het opnemen van afschuifkrachten
door de schroefverbinding of het borgen van werkstukken aan elkaar.
Geslepen passchacht met tolerantie k6
De passchacht met tolerantie k6 wordt normaal gesproken gecombineerd met een boorgattolerantie H7.
Verhoging van de montageproductiviteit
omdat er geen paspennen met de gebruikelijke bouten hoeven te worden gebruikt.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l1) | 65 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Normering | DIN 609 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 2 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schachtdiameter (d2) | 17 mm |
Tolerantieklasse | k6 |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 27 mm |
Uitvoering | Met passing |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!