Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskant-pasbout met lang schroefdraaddeel DIN 609, staal 8.8, blank

DIN 609 blank staal 8.8
BOUT-6K-DIN609-8.8-SW16-M10-K6X30

Art.-nr. 0050010030

EAN 4046778449241

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskant-pasbout met lang schroefdraaddeel DIN 609, staal 8.8, blank

Art.-nr. 0050010030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het opnemen van afschuifkrachten


door de schroefverbinding of het borgen van werkstukken aan elkaar.



Geslepen passchacht met tolerantie k6


De passchacht met tolerantie k6 wordt normaal gesproken gecombineerd met een boorgattolerantie H7.



Verhoging van de montageproductiviteit


omdat er geen paspennen met de gebruikelijke bouten hoeven te worden gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

30 mm

Kophoogte (k1)

6,4 mm

Normering

DIN 609

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

WS16

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtdiameter (d2)

11 mm

Tolerantieklasse

k6

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

17,5 mm

Uitvoering

Met passing

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
NC-machineruimer HSCO WN, H7 universeel

M.RUIMER-HSCO-DIN1835A-H7-D10,0-L133/38

Maakt een H7 gattolerantie
x 1 st
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D10,0

Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.