Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H

ISO 7051 staal verzinkt H vorm C
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-4,2X32

Art.-nr. 011784232
EAN 4053479722771

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H

Art.-nr. 011784232

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
  • Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Deze schroeven vormen hun eigen contradraad in een geprefabriceerd kerngat wanneer ze worden ingeschroefd

  • Richtlijnen voor het selecteren van de juiste diameter van het kerngat vindt u in DIN 7975
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Verzonken lenskop

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H2

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Kopdiameter (dk)

9,4 mm

Lengte (l1)

32 mm

Kophoogte (k1)

2,6 mm

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Spoed

1,3 mm

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie