Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H
ISO 7051 staal verzinkt H vorm C
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-H2-(A2K)-3,5X19
Art.-nr. 011783519
EAN 4053479722474
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Deze schroeven vormen hun eigen contradraad in een geprefabriceerd kerngat wanneer ze worden ingeschroefd
- Richtlijnen voor het selecteren van de juiste diameter van het kerngat vindt u in DIN 7975
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | ISO 7051 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Verzonken lenskop |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H2 |
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,2 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Kophoogte (k1) | 2,35 mm |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Spoed | 1,3 mm |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |