Zelftappende slotbout, vorm C, met H verzonken kop DIN 7981, staal, vernikkeld (E2J), bolkop, PH-aandrijving, vorm C
DIN 7981, staal, vernikkeld, bolkop H, vorm C
SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH1-(E2J)-2,9X9,5
Art.-nr. 0115042995
EAN 4046778126319
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelftappende schroeven vormen hun eigen binnendraad wanneer deze in voorbereide openingen worden geschroefd
- Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975
- Vorm C = schroefdraad met punt
- Vorm F = schroefdraad zonder punt
- Vorm R = schroefdraad met afgeronde punt
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 2,9 mm |
Lengte (l1) | 9,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 5,6 mm |
Kophoogte (k1) | 2,2 mm |
Interne aandrijving | H1 |
DIN | 7981 |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Normering | DIN 7981 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | C |
| Schroefdraadafmeting | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8 | ST 9,5 |
| Min. plaatdikte (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. plaatdikte (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Voorboordiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |