Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroeven met verzonken kop panhead ISO 7049, RVS A2-70, blank

ISO 7049 RVS A2 20H panhead H vorm C
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-4,8X13

Art.-nr. 505124813
EAN 4046777488173

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroeven met verzonken kop panhead ISO 7049, RVS A2-70, blank

Art.-nr. 505124813

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Vorm C

  • Verzonken kop, vorm H
Opmerking

Vervangt DIN 7981

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

3,7 mm

Interne aandrijving

H2

Koptype

Panhead

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie