Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroeven met verzonken kop panhead ISO 7049, RVS A2-70, blank

ISO 7049 RVS A2 20H panhead H vorm C
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-A2-20H-H2-3,5X25

Art.-nr. 505123525

EAN 4046777487992

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroeven met verzonken kop panhead ISO 7049, RVS A2-70, blank

Art.-nr. 505123525

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Vorm C

  • Verzonken kop, vorm H
Opmerking

Vervangt DIN 7981

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

7 mm

Kophoogte (k1)

2,6 mm

Interne aandrijving

H2

Koptype

Panhead

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Normering

ISO 7049

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

C

Schroefdraadafmeting ST 2.2 ST 2.9 ST 3.5 ST 3.9 ST 4.2 ST 4.8 ST 5.5 ST 6.3 ST 8.0 ST 9.5
Min. plaatdikte (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. plaatdikte (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Voorboordiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie