Zelftappende schroeven met bolcilinderkop en kruiskop H
ISO 7049 staal zink-nikkel zilver H vorm C
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-PH2-ZNSHL-4,2X9,5
Art.-nr. 425494295
EAN 4057709441609
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen tegendraad.
Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
Vorm C = schroefdraad met punt
Vorm F = schroefdraad zonder punt
Vorm R = schroefdraad met afgeronde punt
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zink-nikkelzilver |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 9,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 2,80 mm |
Interne aandrijving | H2 |
DIN | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Normering | ISO 7049 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | C |