Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving

ISO 14586 RVS A4 verzonken kop TX, C
SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX20-A4-4,2X45

Art.-nr. 420542 45
EAN 4050382439277

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 14586, A4 roestvast staal, verzonken kop, TX C

Met binnenzeskantkop, "zuurbestendig"

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

45 mm

Kopdiameter (dk)

8,4 mm

Kophoogte (k1)

2,6 mm

Interne aandrijving

TX20

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Koptype

Verzonken kop

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie