Zelftappende schroef met zeskantkop DIN 7976, RVS A2, blank, vorm C (met punt)
DIN 7976 RVS A2 blank vorm C met punt
BOUT-6K-DIN7976C-A2-SW8-4,8X80
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4.8 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Kophoogte (k1) | 3 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Material | RVS A2 |
Surface | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
DIN | 7976 |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | C |
Hoekmaat (e) | 8.71 mm |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |