Zelftappende schroef met zeskantkop DIN 7976, RVS A2, blank, vorm C (met punt)
DIN 7976 RVS A2 blank vorm C met punt
6K-BOUT-DIN7976-C-A2-SW7-3,9X25
Art.-nr. 012239 25
EAN 4024835130844
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kophoogte (k1) | 2,3 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW7 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
DIN | 7976 |
Vorm | C |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | C |
Hoekmaat (e) | 7,59 mm |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
