Zelftappende schroef met verzonken kop, type C met verzonken kop H ISO 7050, A2 RVS, blank
ISO 7050 RVS A2 20H verz. kop vorm C
SCHROEF-PLVZK-ISO7050C-PH2-A2-20H-4,8X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,4 mm |
Kophoogte (k1) | 2,8 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Koptype | Platverzonken kop |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |