Zelftappende schroef met platbolkop, vorm C met AW-aandrijving
WN 111 staal zwart Delta Seal, platbolkop AW
SCHROEF-BCLK-WN111-C-AW10-(DSS)-3,5X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
AW-aandrijvingssysteem
- Optimale krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Eenvoudigere montage dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde kracht voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake, zwart |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 7 mm |
Kophoogte (k1) | 2,75 mm |
Interne aandrijving | AW10 |
Koptype | Platkop |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | Punt |