Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens
WN 113 Staal Delta Seal zwart AW lenskop+flens C
PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-4,2X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beschermende coating
Geen schadelijke zware metalen, zoals cadmium of chroom VI
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor de bevestiging van zachte materialen (bijv. kunststof) in het interieur van motorvoertuigen, bijv. dashboard, interieurpaneelbekleding, autostoelen, enz.
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake, zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
Koptype | OV-FL |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 11 mm |
Kophoogte (k1) | 2,3 mm |
Soort aandrijving | AW |
Interne aandrijving | AW 20 |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |