Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroef met lenskop, vorm C met flens

WN 113 Staal Delta Seal zwart AW lenskop+flens C
PLAATSCHROEF-BCLK+FL-C-AW20-(DSS)-4,2X16

Art.-nr. 011334216
EAN 4038898407713

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving

Beschermende coating


Geen schadelijke zware metalen, zoals cadmium of chroom VI

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor de bevestiging van zachte materialen (bijv. kunststof) in het interieur van motorvoertuigen, bijv. dashboard, interieurpaneelbekleding, autostoelen, enz.

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinc flake, zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Koptype

OV-FL

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

11 mm

Kophoogte (k1)

2,3 mm

Soort aandrijving

AW

Interne aandrijving

AW 20

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie