Zelftappende schroef met lenskop, met flens
Delta Seal staal, zwart, platbolkop H
PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(DSS)-4,8X13
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor alle schroefverbindingen van zachte materialen (bijv. kunststof) in het interieur van motorvoertuigen, bijv. dashboard, interieurpaneelbekleding, enz.
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake, zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | OV-FL |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 13 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 3,25 mm |
Soort aandrijving | H |
Interne aandrijving | PH2 |
Ringdikte (t) | 1,2 mm |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |