Zelftappende schroef met flenskop
Staal verzinkt zwart panhead TX
PLAATSCHROEF-PCLK+FL--TX25-A2S-VW-4,8X16
Art.-nr. 0501101613
EAN 4045989283484
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Bijzonder geschikt voor het bevestigen van kunststof materialen, bijvoorbeeld dashboards, interieurpaneelbekleding, spoilers, enz.
![]() | |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Koptype | Platkop |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 15 mm |
Kophoogte (k1) | 3,5 mm |
Soort aandrijving | Binnen-TX |
Interne aandrijving | TX25 |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |