Zelftappende panhead schroef vorm C met PH aandrijving DIN 7981, RVS A2, vorm C, met punt
DIN 7981 roestvast staal A2 platbolkop H vorm C
SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-A2-3,9X16
Art.-nr. 011939 16
EAN 4011231183581
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven zijn schroeven die hun eigen draad vormen. Deze schroeven vormen hun eigen binnendraad wanneer deze in voorbereide openingen worden geschroefd.
Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
Vorm C = draad met punt
Vorm F = draad zonder punt
Vorm R = draad met afgeronde punt
Zelftappende schroeven van roestvaste staalsoorten zijn zachter dan schroeven van gehard staal. Deze schroeven kunnen daarom geen draad tappen in staalplaat. Om deze reden moeten ze alleen worden gebruikt in zachte materialen, bijvoorbeeld in aluminium.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,5 mm |
Kophoogte (k1) | 2,8 mm |
Interne aandrijving | H2 |
DIN | 7981 |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Normering | DIN 7981 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | C |