Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende panhead schroef vorm C met PH aandrijving DIN 7981, RVS A2, vorm C, met punt

DIN 7981 roestvast staal A2 platbolkop H vorm C
SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-A2-3,9X13

Art.-nr. 011939 13

EAN 4011231183543

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende panhead schroef vorm C met PH aandrijving DIN 7981, RVS A2, vorm C, met punt

Art.-nr. 011939 13

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Zelftappende schroeven zijn schroeven die hun eigen draad vormen. Deze schroeven vormen hun eigen binnendraad wanneer deze in voorbereide openingen worden geschroefd.



Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.



Vorm C = draad met punt


Vorm F = draad zonder punt


Vorm R = draad met afgeronde punt


Opmerking

Zelftappende schroeven van roestvaste staalsoorten zijn zachter dan schroeven van gehard staal. Deze schroeven kunnen daarom geen draad tappen in staalplaat. Om deze reden moeten ze alleen worden gebruikt in zachte materialen, bijvoorbeeld in aluminium.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

3,9 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kopdiameter (dk)

7,5 mm

Kophoogte (k1)

2,8 mm

Interne aandrijving

H2

DIN

7981

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Normering

DIN 7981

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie