Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop Z ISO 7049, staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, vorm C (met punt)
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-Z2-(A2K)-3,5X9,5
Art.-nr. 5051035095
EAN 4053479373805
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 9,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 7 mm |
Kophoogte (k1) | 2,6 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
DIN | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Panhead |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Normering | ISO 7049 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | C |
| Schroefdraadafmeting | ST 2.2 | ST 2.9 | ST 3.5 | ST 3.9 | ST 4.2 | ST 4.8 | ST 5.5 | ST 6.3 | ST 8.0 | ST 9.5 |
| Min. plaatdikte (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. plaatdikte (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Voorboordiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |