Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende draadinzet

Zelftappende draadinzet, geel verzinkt
INRT-THRREP-SLFCUT-(A2C)-M6

Art.-nr. 0660302060
EAN 4011231544252

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

SA-type
  • Voor het maken van zwaar belastbare schroefverbindingen en andere draadverbindingen in materialen met lage sterkte, zoals gietijzer, aluminiumlegeringen, kunststoffen, hardhout, enz.

  • Snijwerking door scherpe randen en onderbroken buitendraadgangen

  • Om het snijden en indraaien eenvoudiger te maken zijn de voorste gangen taps uitgevoerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d)

M6

Lengte (L)

14 mm

Buitendiameter x helling (D)

10 x 1,5 mm

Min./max. boorgatdiameter

8,7-9,4 mm

Aantal stuks in assortiment of set

20 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie