Zelfklevende markeringstape, anti-slip, standaard
Markeringstape, zelfklevend, anti-slip
MARKERINGSTAPE-ZELFKL-GEEL-ZW-50MMX6M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfklevend
- Voor gemiddelde tot hoge belastingen
- Voorkomt uitglijden en vallen
- Met siliconenpapier
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of DIN EN ISO 7010
- Heftrucks, personenauto's, bedrijfswagens etc. kunnen normaal over de tape rijden. Draaien en keren op de tape dient vermeden te worden.
- Geel-zwarte tape voor permanente gevaarpunten en obstakels
- Voor gebruik buiten moet de butylprimer worden gebruikt. Dit verhoogt de kleefkracht van de tape aanzienlijk op alle oppervlakken.
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof.
Datasheets(X)
Anti-slip-waarschuwingsmarkering voor gevaarpunten binnen en buiten, zoals trap- en hellingranden, werkzones, hefplatforms, smeerputten, natte zones.
Lengte | 6 m |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 1 mm |
Kleur | Geel-zwart |
Geschikt voor ondergrond | Zandcement |
Toepassingsgebied | Buitenshuis |
Materiaal | Polyvinylchloride - PVC |
Lijmbasis | Acrylaat |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!