Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelfklevende beschermfolie SK 50

Beschermfolie, zelfklevend SK 50
AFDEKFOLIE-SK50-500MMX100M

Art.-nr. 0818500050

EAN 4050642882546

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfklevende beschermfolie SK 50

Art.-nr. 0818500050
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
Voor het beschermen en afdekken van kwetsbare oppervlakken.

Schoon, snel en eenvoudig aanbrengen


  • Zelfklevend

  • Ondergrond wordt bij het aanbrengen niet bekrast of beschadigd

  • Eenvoudig verwijderen van de folie zonder lijmresten

  • Recyclebaar (milieuvriendelijke verwijdering)


In hoge mate bestand tegen chemische invloeden, mechanische beschadigingen en vocht.

Opmerking
  • De folies zijn niet bedoeld voor de langdurige bescherming van oppervlakken, dat wil zeggen, langer dan de gespecificeerde beschermduur. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen en buiten en moeten na afloop van de gespecificeerde gebruikstijd worden verwijderd. Folies zijn niet geschikt voor gebruik in grootschalige omvormprocessen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik en daaruit voortvloeiende schade. Wij adviseren om in alle gevallen voorbereidende proeven te nemen.

  • Folie nooit ruksgewijs lostrekken (lostrekhoek minder dan 90°). Bestand tegen UV-straling. Max. opslagperiode: 12 maanden. Poreuze natuursteen (graniet, marmer, zandsteen enz.) heeft de neiging om te verkleuren en te vlekken nadat de folie is verwijderd.

  • Maximale gebruikstijd op het voorwerp: 6 weken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bescherming op de lange termijn en in grote gebieden tijdens het schilderen, bepleisteren, gevelwerken, kamerrenovatie en droge bekleding in binnen- en buitenruimten.

Handleiding

De ondergrond moet vrij zijn van vet, olie, stof en oplosmiddelen. Verwerkingstemperatuur: >5°C. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Materiaal

PE - Polyethyleen

Lengte

100 m

Breedte

500 mm

Dikte

50 µm

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-10 °C

Max. temperatuurbestendigheid

60 °C

UV-bestendig

2 maanden, gebruik binnen/buiten (West-Europa)

Kleur

Rood, Transparant

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Foliemes met speciaal gecoat blad

FOLIEMES

The film knife is equipped with a specially coated blade for a long service life and high cutting speeds
x 5 st
Actieve ruitenreiniger

ACTIEF-RUITENREINIGER 500 ML

Actief reinigingsschuim voor streepvrij reinigen van glas en gladde oppervlakken
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
Afrolapparaat 1X voor beschermfolie voor voertuigen, met beschermkappen

DISPENSER TBV STOELHOEZEN LEEG