Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelfklevende afdichtingstape green Morgo

Zelfklevende afdichtingstape green Morgo
TAPE-MORGO-AIRSEAL-GREEN-60MMX25M

Art.-nr. 9501019348

EAN 4099618743542

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfklevende afdichtingstape green Morgo

Art.-nr. 9501019348
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
MorgoAirseal Green Tape is uitermate geschikt voor het luchtdicht afdichten van verbindingen en overgangen
tussen bijvoorbeeld folies, plaatmateriaal en kozijnen. De groene, enkelzijdig klevende tape is vervaardigd uit
recyclebare LDPE folie, met een dispersie lijmlaag op basis van polyacrylaat. De interne wapening van de tape
zorgt voor extra stevigheid. In combinatie met de hoge elasticiteit, eigenschappen die garanderen dat de tape
zowel tijdens als na het bevestigingen ervan niet scheurt. bovendien is MorgoAirseal Green Tape uitstekend
bestand tegen condenswater en zorgt het voor een duurzame, effectieve luchtdichte afdichting. Voor optimale
hechting MorgoAirseal Primer gebruiken.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedKenmerken
Luchtdicht
Interne wapening
Temperatuurbestendigheid
-40°C | +80°C
Toepassing
Afdichtingstape voor binnen
Dikte
Ca. 0,32mm (zonder schutlaag)
Treksterkte (AFERA 5004)
200N/25mm
Rek bij breuk (AFERA 5004)
100%
HandleidingDe te verwerken materialen dienen stof- en vetvrij te zijn. De ondergrond moet droog en voldoende hard zijn om
de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de hechting.
MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verkleven waar krachten
op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeflaag en is extreem verouderings
bestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd goede resultaten, altijd een
primer toe te passen.Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.

Materiaal drager

LPDE-folie

Lijmbasis

Polyacrylaat

Kleur

Groen

Breedte

60 mm

Lengte

25 m

Min./max. verwerkingstemperatuur

-40 tot 80 °C

UV-bestendig

0 - Niet van toepassing

Oplosmiddelvrij

0 - Niet van toepassing

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / bewaren in een droge ruimte beschermd tegen zonlicht, 5 °C tot 40 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie