Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelfklevende afdichtingstape UV black Morgo

Zelfklevende afdichtingstape UV black Morgo
TAPE-MORGO-AIRSEAL-BLACK-UV-60MMX25M

Art.-nr. 9501019548

EAN 4099618763410

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfklevende afdichtingstape UV black Morgo

Art.-nr. 9501019548
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
MorgoAirseal Black UV Tape is een UV-gestabiliseerd, waterkerende, enkelzijdig klevende tape. De tape is
opgebouwd uit twee lagen speciaal Nonwoven (HALS Stabilised), met daartussen een High Breathable Film (HBF)
met wapening. De acryllaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. De
bijzondere waterkerende en UV- gestabiliseerde eigenschappen zorgen ervoor dat MorgoAirseal Black UV Tape
kan worden toegepast in gevels. Bijvoorbeeld in combinatie met folies van Morgo Folietechniek, waarbij de tape
zorgt voor een betrouwbare lucht- en waterdichte afdichting bij overlappingen en verbindingen.
OpmerkingKenmerken:
Waterkerend
Luchtdicht
UV-Gestabiliseerd
Temperatuurbestendigheid:
-40°C | +80°C
Dikte:
Ca. 0,46mm (zonder schutlaag)
Treksterkte (AFERA 5004):
250N/50mm
Rek bij breuk (AFERA 5004):
75%
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedAfdichtingstape voor binnen en buiten, ook geschikt
tijdens open fase.
HandleidingDe te verwerken materialen dienen stof- en vetvrij te zijn. De ondergrond moet droog en voldoende hard zijn om
de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de hechting.
MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verkleven waar krachten
op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeflaag en is extreem verouderings
bestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd goede resultaten, altijd een
primer toe te passen.Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.

Materiaal drager

Non-woven

Lijmbasis

Acrylaat

Kleur

Zwart

Breedte

60 mm

Lengte

25 m

Min./max. verwerkingstemperatuur

0 tot 50 °C

UV-bestendig

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / bewaren in een droge ruimte beschermd tegen zonlicht, 5 °C tot 40 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie