Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelfklevende afdekfolie

Zelfklevend afdekvlies
ZELFKLEVEND-AFDEKVLIES-170GR-B1,0M-L25M

Art.-nr. 0818050250

EAN 4065746445405

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfklevende afdekfolie

Art.-nr. 0818050250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Wit beschermdoel voor visueel hoogwaardige afdekwerkzaamheden
  • Absorberende, witte fleece, nuttige kant met hoge slijtvastheid

  • Gemakkelijk te snijden of te knippen

  • Uitermate scheurbestendig
Opmerking

Het zelfklevende afdekvlies is niet geschikt voor pas gelegde bedekkingen. Het ademt niet en kan vlekken veroorzaken. Het zelfklevende afdekvlies kan van de meeste oppervlakken helemaal, zonder restanten achter te laten, worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat het gemak waarmee het afdekvlies kan worden verwijderd mede afhankelijk is van het type ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

Toepassingsgebied

Wij geven dit advies op basis van onze eigen tests en ervaringen. Op basis van de vele toepassingsmogelijkheden, ondergronden en milieu-invloeden kunnen wij echter geen algemene garantie geven. Bij twijfel adviseren we voorafgaand te testen. Zie technische datasheet voor meer informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tijdelijke bescherming van diverse vloer- en trapbedekkingen. Het zelfklevende afdekvlies wordt gebruikt wanneer er behoefte is om apparatuur op de bouwplaats snel op te zetten zonder een gevaarlijk struikelgevaar te veroorzaken. Vloerbedekkingen zoals parket, laminaat, keramiek, tegels of zelfs houten trappen kunnen bijzonder goed worden beschermd door het absorberende vlies.

Handleiding

Plaatsen met de folie naar beneden gericht!


Snijd de verpakking open langs de snijlijnen en verwijder het product. Rol het zelfklevende afdekvlies uit over het te beschermen oppervlak en snijd het afdekvlies op maat.

Materiaal

LDPE-gecoate doek

Kleur

Wit

Rolbreedte

100 cm

Rollengte

25 m

Basisgewicht per m2

170 g

Lengte

25 m

Productgewicht (per stuk)

170,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
2C veiligheidsmes met automatische volledige mesterugtrekking en een bimetalen mes

MES-VEILIGHEID-M.MES-L170MM

x 1 st
Universeel 2-delig tapijtmes

MES-TAPIJT-VERSTELBAAR-M.MES-L170MM

Met drie stopposities en een volledig intrekbaar bimetalen mes.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie