Boorschroef, ronde kop met AW-aandrijving piasta®
piasta roestvast staal A2 zinklamel AW
SCHROEF-PIAS-BCLK-AW20-(RUS)-4,8X19
ZEBRA PIASTA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Optimale momentoverbrenging door de AW-aandrijving
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal voor ∅ 4,2 mm en 4,8 mm
- Aluminium/staal voor ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium voor ∅ 4,8 mm
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Bimetaal |
Oppervlakte | Zinklamel |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platkop |
Soort aandrijving | AW |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,5 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 5 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt | 17 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 1,5 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 4,4 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 3 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,5-7,25 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1700-2500 t/min |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!