Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Y-verbinding Groot formaat karabijnhaak

Y-koord met karabijnhaak, groot
VERBINDING-Y-VALSTOP-(GRT KARAB)-1,7M

Art.-nr. 0899032948

EAN 4050641269041

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Y-verbinding Groot formaat karabijnhaak

Art.-nr. 0899032948
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
  • Twee aluminium karabijnhaken met max. Ø 56 mm/dubbele sluiting

  • Karabijnhaak verbonden met veiligheidsharnas met sluiting met automatische blokkering

  • Valdemper

Categorie III PSA

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Maakt een optimale valbeveiliging mogelijk tijdens het klimmen en alle werkzaamheden met wisselende werkposities (vakwerkmasten, stellingbouw, daken met enkele ankerpunten, enz.)

Handleiding

Voor afwisselende meerzijdige bevestiging. Wanneer de drager van positie verandert, blijft één karabijnhaak aan het ankerpunt bevestigd totdat de tweede karabijnhaak aan het volgende ankerpunt is vastgehaakt.

EN-Norm

355

Lengte

1,7 m

Maximaal draagvermogen

100 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie