Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Y-FLEX vallijn met steigerhaak

VALLIJN-Y FLEX-VALDEMP-KARABIJN-1,8M

Art.-nr. 0899032154

EAN 4068362405402

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Y-FLEX vallijn met steigerhaak

Art.-nr. 0899032154

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De elastische vallijn met twee steigerhaken en geïntegreerde bandvaldemper zorgt voor continue veiligheid, zelfs bij wisselende verankeringspunten.

Maximale veiligheid


  • Het vallijn met twee steigerhaken zorgt voor consistente veiligheid, zelfs wanneer het verankeringspunt vaak verandert.


Snel en eenvoudig verankeren


  • Uitgerust met een drievoudig vergrendelbare aluminium karabijnhaak en twee stalen steigerhaken met een openingsbreedte van 57 mm.


Universele toepassing


  • De elastische vallijn met twee steigerhaken is veelzijdig en geschikt voor gebruik in een breed scala aan toepassingen en locaties.

  • Comfortabel in gebruik dankzij de elastische banden in combinatie met de compacte bandvaldemper.


Bandvaldemper: compact, robuust en eenvoudig te inspecteren


  • Het compacte ontwerp biedt de gebruiker maximale bewegingsvrijheid.

  • De robuuste stoffen hoes beschermt de bandvaldemper tegen slijtage en spatten.

  • Vereenvoudigd openingssysteem met rits maakt jaarlijkse inspectie eenvoudiger.

  • Geïntegreerde valindicator geeft aan of de vallijn is gevallen.


Energieabsorptie bij een val


  • Bij een val absorbeert de bandvaldemper de energie op een gecontroleerde manier. Door geleidelijk te scheuren, wordt de stootkracht op de gebruiker onder 6 kN gehouden.


Getest op randen


  • Kan ook veilig worden gebruikt rond scherpe randen (straal > 0,5 mm).


Kan worden aangepast


  • Geïntegreerde hoes en naamlabel maken de eigenaar duidelijk.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor steigers, stellingbouw, industriële assemblage, railconstructies, masten, onderhoud en reparatie.

EN-Norm

355

Lengte

1,8 m

Maximaal draagvermogen

150 kg

Max. scheurafstand

1,75 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie