Set XZN-doppen 1/2 inch Vier stuks met kogelkop
XZN-dopset 1/2 inch met kogelkop
XZN DOPPENSET 1/2 INCH MET KOGELKOP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen, aangezien noch de aandrijfas noch het kogelgewricht hoeft te worden verwijderd, bijvoorbeeld om het wiellager van de aluminium asbehuizing te verwijderen
- Het kan vanuit een schuine, enigszins gekantelde positie worden ingebracht als toegang vanaf de voorkant niet mogelijk is
Leveringsomvang:
- 1 elk 1/2 inch XZN-aansluiting elk, lengte 150 mm M6, M8, M10 en M12
Alleen voor handmatige bediening en niet-slagschroevendraaiers!
Datasheets(X)
- Voor aandrijfasflens, vastgeschroefde compacte wiellagers, nokkenashuis, koelvloeistoftemperatuursensor G62, verwijderen van de waterleiding aan versnellingsbakzijde, enz.
- Speciaal voor inlaatpijpfittingen met tussenkoeler, EGR-koeler bijv. VW Golf 1,6 l, 2,0 l 4V TDI (2013-2018), Audi A3 1,6 l, 2,0 l 4V TDI (2013-2018)
- Bijv. Audi, Seat, Skoda, VW en andere groepsvoertuigen, evenals Fiat
- Te gebruiken als bijv. VAG T10501
Aantal stuks | 4 st |
Opname | 1/2 inch |
Productgewicht (per stuk) | 540.000 g |
Lengte | 150 mm |