Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

XL-Hoekanker Sendzimir verzinkt

Hoekanker XL sendzimir verzinkt
XL-HOEKANK-(SZN)-125X150X70X5-073152

Art.-nr. 9501001009
EAN 4099618792434

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
XL-Hoekanker Sendzimir verzinkt

Art.-nr. 9501001009

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoekanker, extra versterkt door de zijrillen, met een veelzijdig (slob)gatenpatroon.

Zware kozijnen


Uitermate geschikt voor de verankering van zware kozijnen.



Hoge corrosieweerstand


Deze hoekankers worden geproduceerd uit sendzimir verzinkt staal.



Hoge belastbaarheid


Afhankelijk van staaldikte (70x4 mm of 70x5 mm) en staalkwaliteit (vloeigrens tot S350) belastbaar van 200 tot 450 kg per hoekanker.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x hoogte x diepte

72 x 150 x 125 mm

Dikte

5 mm

Slobgat lengte/slobgat breedte

30 x 13 mm

Productgewicht (per stuk)

634,230 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Aantal slobgaten

4 st

Gatenpatroon

12/7-12/9-1/13

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hulsanker W-TM type SD, met borst en zeskantkop

HULSENANKER-W-TM/S-SD-A2K-5-M8X55

Voor bevestiging in ongescheurd beton, volle steensoorten en kanaalplaatvloeren
x 50 st
Hulsanker W-TM type SD, met borst en zeskantkop

HULSENANKER-W-TM/S-SD-A2K-10-M8X60

Voor bevestiging in ongescheurd beton, volle steensoorten en kanaalplaatvloeren
x 50 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie